Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.087.0225 Øyebolt med skulder 7/8-9 | AC6QTQ 35Z525

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Øyebolt med skulder 7/8-9

På lager
Vare: AC6QTQ Modell: U16000.087.0225Kryssref.: 35Z525 / 4R267
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-11 / 16 "
Øye utenfor Dia.3.25 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde5.755 "til 6.19"
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlengde2.25 "
Skulder Dia.1.31 til 1.44 "
Skulderlengde0.31 "til 0.38"
System for målinginch
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense7000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6278
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Øyebolt med skulder 7/8-9
296NOK / enhet