Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.025.0100 Øyebolt Med Skulder 1/4-20 | AC6QPF 35Z446

APPROVED VENDOR U16000.025.0100 Øyebolt med skulder 1/4-20

På lager
Vare: AC6QPF Modell: U16000.025.0100Kryssreferanse: 35Z446
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.187 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde2.22 "til 2.53"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
Skulder Dia.0.50 til 0.56 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.025.0100 Øyebolt med skulder 1/4-20
35NOK / enhet