Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16001.060.0001 Øyebolt med skulder M6 x 1.00mm | AC6QQG 35Z470

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Øyebolt med skulder M6 x 1.00 mm

På lager
Vare: AC6QQG Modell: M16001.060.0001Kryssreferanse: 35Z470

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.19mm
Øye utenfor Dia.30mm
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde56.4mm til 64.3mm
Shank Dia.6mm
Skaftlengde25.7mm
Skulder Dia.12.7 å 14.2mm
Skulderlengde3mm til 4.8mm
System for målingMetric
tråd Lengde25.7mm
TrådstørrelseM6 x 1
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense462 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Øyebolt med skulder M6 x 1.00 mm
60NOK / enhet