A B Innhegning: Åpne Dripproof , Ramme: ikke-standard , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Nøkkelskjæremaskiner , Motordesign: Universal AC / DC , Motorkapslingsdesign: Åpen , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motor termisk beskyttelse: none , Monteringshull: (2) # 10-32 , Fase: 1 , Rotasjon: CCW , RPM-område: Over 3600 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 5 / 16 " , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 115
Universal AC / DC -motorer, 5/16 tommer
Dayton universelle AC / DC -motorer bruker vekselstrøm eller likestrøm til å administrere bærbare elektroverktøy som bor, sirkelsager, slipemaskiner, rutere og pilkesager. De har åpnet motorkabinetter som beskytter dem mot støv og fuktighet. Disse UL -anerkjente motorene er lette, kompakte; i stand til å operere med eksepsjonelt overlegne hastigheter med et høyt startmoment. Velg mellom en rekke av disse universelle AC / DC -motorene, tilgjengelig i hull- og studsmonteringsvarianter.
Egenskaper
- Disse Dayton universelle AC/DC-motorene har kule-/hylselager for rask og jevn drift.
- De tilbyr enfasekonfigurasjon og oppnår en maksimal hastighet på 10000 rpm.
- Disse motorene tåler temperaturer opp til 40 grader C.
- De tillater front-/hullmontering for enkel og sikker installasjon.
- Disse Dayton AC / DC Series-motorene har en servicefaktor på 1.
Kompatible tilbehør
- Dayton Børstemotorsett: Disse børstemotorsettene inkluderer 2 fjærer, 2 holdere og 2 børster som brukes med universelle AC-DC-motorer.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilke faktorer bør vurderes når du velger Dayton universelle AC / DC-motorer?
- Vurder spenningen og strømmen som trengs for applikasjonen din.
- Sørg for ønsket hastighet og dreiemoment basert på driftsforholdene.
- Sørg for at motoren passer innenfor tilgjengelig plass og oppfyller monteringskravene.
Hva er gjennomsnittlig børstelevetid for disse motorene?
De har en gjennomsnittlig børstelevetid på 300 timer.
Hva er forskjellen mellom klasse A og klasse F isolasjon?
- Klasse A-isolasjon er vurdert til å tåle en maksimal temperaturøkning på 105 grader C, mens klasse F-isolasjon er vurdert til å tåle en maksimal temperaturøkning på 155 grader C.
- Til sammenligning tilbyr klasse F-isolasjon høyere termisk motstand og er i stand til å håndtere miljøer med høyere temperatur.