CENTURY OEM erstatningsmotor


filtre
Boltsirkeldiameter: 7" , Motorapplikasjon: OEM-erstatninger , Motor termisk beskyttelse: Auto , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellHzLagreneKroppsdia.IsolasjonsklasseLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris (eks. mva)
A
OCP0108
50/60-5.625 "A6.75 "50 grader CPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-Over3 316 NOK
B
OPV747
60Ermet5"B4.25 "50 grader CPermanent delt kondensatorÅpen4 415 NOK
C
BL6407
60Ermet5"B4 15 / 16 "40 grader CSkygget stangOpen Air-Over2 139 NOK
D
OTEB2054A
60Ball6.5 "B7.437 "40 grader CDelt faseÅpne Dripproof3 174 NOK
E
BL6409
60Ermet5"B4 15 / 16 "40 grader CSkygget stangOpen Air-Over1 819 NOK
F
OCA1036
60Ball5.625 "B5.5 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over2 621 NOK
G
OYK1106
60Ball5.625 "B5.875 "40 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over4 326 NOK
H
OKB1058
60Ball5.625 "B5.375 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over3 622 NOK
I
ORM1076
60Ball5.625 "B5.625 "40 grader CPermanent delt kondensatorÅpen4 035 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?