Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY BL6409 Motor Shaded Pole 1/12 Hk 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23

CENTURY BL6409 Motor Shaded Pole 1/12 Hk 1050rpm 115v 42y Oao

På lager
Vare: AD8FXD Modell: BL6409Kryssreferanse: 4KA23
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
2 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM erstatningsmotor
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Kondensator påkrevdnone
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning3.1
HP1/12
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonOEM-erstatninger
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeBand
Rotasjon av motorakselenCWSE
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringBand
RPM på typeskilt1050
Antall hastigheter1
Total lengde7.437 "
Fase1
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.5 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHzLagreneKroppsdia.IsolasjonsklasseLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hk 1550 Rpm 115v 42y Åpen | AA4JFJ 12N958 OPV74760Ermet5"B4.25 "50 grader CPermanent delt kondensatorÅpen5 105 NOK
CENTURY OTEB2054A Motor Splittfase 1/2 Hk 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Ball6.5 "B7.437 "40 grader CDelt faseÅpne Dripproof3 310 NOK
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 Hk 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 grader CPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-Over3 576 NOK
CENTURY BL6407 Motorskygget pol 1/6 Hk 1000 o/min 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Ermet5"B4 15 / 16 "40 grader CSkygget stangOpen Air-Over2 364 NOK
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Ball5.625 "B5.5 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over2 341 NOK
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Ball5.625 "B5.875 "40 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over3 893 NOK
CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 Hk 825 Rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860Ball5.625 "B5.375 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY BL6409 Motor Shaded Pole 1/12 Hk 1050rpm 115v 42y Oao
2 037 NOK / enhet