CENTURY ORM1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Open | AD9UXM 4VA34

CENTURY ORM1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Open

På lager
Vare: AD9UXM Modell: ORM1076Kryssreferanse: 4VA34

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM erstatningsmotor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator påkrevd2MDV9
KabinettÅpen
Frame48Y
Forsterker med full belastning10.5
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonOEM-erstatninger
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignÅpen
MotormonteringstypeBand
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringHole
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter4
Total lengde10.625 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9325
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHzLagreneKroppsdia.IsolasjonsklasseLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hk 1550 Rpm 115v 42y Åpen | AA4JFJ 12N958 OPV74760Ermet5"B4.25 "50 grader CPermanent delt kondensatorÅpen4 415 NOK
CENTURY OTEB2054A Motor Splittfase 1/2 Hk 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Ball6.5 "B7.437 "40 grader CDelt faseÅpne Dripproof3 174 NOK
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 Hk 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 grader CPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-Over3 316 NOK
CENTURY BL6407 Motorskygget pol 1/6 Hk 1000 o/min 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Ermet5"B4 15 / 16 "40 grader CSkygget stangOpen Air-Over2 139 NOK
CENTURY BL6409 Motor Shaded Pole 1/12 Hk 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Ermet5"B4 15 / 16 "40 grader CSkygget stangOpen Air-Over1 819 NOK
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Ball5.625 "B5.5 "60 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over2 621 NOK
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Ball5.625 "B5.875 "40 grader CPermanent delt kondensatorOpen Air-Over4 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY ORM1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Open
4 035 NOK / enhet