Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2M057 Universal AC/DC Motor 1/15hk 5000 Rpm 115v | AC2QLN

DAYTON 2M057 Universal AC/DC Motor 1/15hk 5000 Rpm 115V

På lager
Vare: AC2QLN Modell: 2M057
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
1 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal AC / DC-motor
Gjennomsnittlig pensellevetid300 hr.
LagreneBall
Kroppsdia.2.75 "
KabinettÅpne Dripproof
Frameikke-standard
Forsterker med full belastning1.2
HP1/15
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel4.437 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonNøkkelskjæremaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeHole
Rotasjon av motorakselenCCWSE
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringHole
Monteringshull(2) # 10-32
RPM på typeskilt5000
OC-montering2-3 / 16 "
Total lengde5 5 / 16 "
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkeviddeOver 3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde7 / 8 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8501202000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltLagreneKroppsdia.Total lengdeAksel lengdeForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassePris
DAYTON 2M139 Universal AC/DC Motor 1/5hk 10000rpm 115v | AC2QLQ 2M13910,000Ermet3.375 "5.5 "1"2.91/5F2 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2M057 Universal AC/DC Motor 1/15hk 5000 Rpm 115V
1 855 NOK / enhet