Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2M139 Universal AC/DC Motor 1/5hk 10000rpm 115v | AC2QLQ

DAYTON 2M139 Universal AC/DC Motor 1/5hk 10000rpm 115v

På lager
Vare: AC2QLQ Modell: 2M139

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal AC / DC-motor
Gjennomsnittlig pensellevetid300 hr.
LagreneErmet
Kroppsdia.3.375 "
KabinettÅpne Dripproof
Frameikke-standard
Forsterker med full belastning2.9
HP1/5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel4.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonNøkkelskjæremaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCCWSE
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringStud
RPM på typeskilt10,000
OC-montering2-7 / 16 "
Total lengde5.5 "
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkeviddeOver 3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde1"
Termisk beskyttelsenone
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8501202000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltLagreneKroppsdia.Total lengdeAksel lengdeForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassePris
DAYTON 2M057 Universal AC/DC Motor 1/15hk 5000 Rpm 115v | AC2QLN 2M0575000Ball2.75 "5 5 / 16 "7 / 8 "1.21/15A1 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2M139 Universal AC/DC Motor 1/5hk 10000rpm 115v
2 018 NOK / enhet