Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U16180.062.0300 Eye Bolt Without Shoulder 5/8-11 | AC6QUQ 35Z548

APPROVED VENDOR U16180.062.0300 Øyebolt uten skulder 5/8-11

På lager
Vare: AC6QUQ Modell: U16180.062.0300Kryssreferanse: 35Z548
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.375 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde5.44 "til 5.81"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde3"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse5 / 8-11
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense4000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.062.0300 Øyebolt uten skulder 5/8-11
179NOK / enhet