Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16180.025.0100 Øyebolt Uten Skulder 1/4-20 | AC6QPA 35Z441

APPROVED VENDOR U16180.025.0100 Øyebolt uten skulder 1/4-20

På lager
Vare: AC6QPA Modell: U16180.025.0100Kryssreferanse: 35Z441
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.187 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde2.06 "til 2.38"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.025.0100 Øyebolt uten skulder 1/4-20
43NOK / enhet