Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16001.200.0001 Øyebolt med skulder M20 x 2.50 mm | AC6QTR 35Z526

APPROVED VENDOR M16001.200.0001 Øyebolt med skulder M20 x 2.50 mm

På lager
Vare: AC6QTR Modell: M16001.200.0001Kryssreferanse: 35Z526
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.41mm
Øye utenfor Dia.81mm
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde146.1mm til 157.2mm
Shank Dia.20mm
Skaftlengde57.3mm
Skulder Dia.33.3 å 36.6mm
Skulderlengde7.9mm til 9.7mm
System for målingMetric
tråd Lengde57.3mm
TrådstørrelseM20 x 2.5
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense6292 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6862
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.200.0001 Øyebolt med skulder M20 x 2.50 mm
332NOK / enhet