Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16001.120.0001 Øyebolt med skulder M12 x 1.75 mm | AC6QRH 35Z494

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Øyebolt med skulder M12 x 1.75 mm

På lager
Vare: AC6QRH Modell: M16001.120.0001Kryssreferanse: 35Z494
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.30mm
Øye utenfor Dia.54mm
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde96.8mm til 106.4mm
Shank Dia.12mm
Skaftlengde38.3mm
Skulder Dia.22.4 å 23.9mm
Skulderlengde4.8mm til 6.4mm
System for målingMetric
tråd Lengde38.3mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense2266 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Øyebolt med skulder M12 x 1.75 mm
147NOK / enhet