Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.050.0150 Øyebolt Med Skulder 1/2-13 | AC6QQZ 35Z486

APPROVED VENDOR U16000.050.0150 Øyebolt med skulder 1/2-13

På lager
Vare: AC6QQZ Modell: U16000.050.0150Kryssreferanse: 35Z486
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.187 "
Øye utenfor Dia.2-1 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde3.81 "til 4.19"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.5 "
Skulder Dia.0.88 til 0.94 "
Skulderlengde0.19 "til 0.25"
System for målinginch
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense2400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.050.0150 Øyebolt med skulder 1/2-13
127NOK / enhet