Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07845.037.0037 Socket Set Screw Oval 3/8-16X3/8, 100PK | AH3FAA 31KL34

GRAINGER U07845.037.0037 Sokkelsett Skrue Oval 3/8-16X3/8, 100PK

På lager
Vare: AH3FAA Modell: U07845.037.0037Kryssref: 31KL34
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
400NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeOval
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3065
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.14

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07845.037.0037 Sokkelsett Skrue Oval 3/8-16X3/8, 100PK
400NOK /pakke