A Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Styrehjul Materiale: Gummi , Hjulform: standard , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Gummi , Durometer: 80 Shore D , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 1-3 / 4 x 3 " , Monteringsbolt Dia.: 5 / 16 " , Monteringstype: Tallerken , Ikke-merking: Nei , Utvendig bolthullavstand: 2-3/8 x 3-3/8" , Platestørrelse: 3-1/8 x 4-1/8" , Platetype: A , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjullager: Delrin (R) , Hjulfarge: Svart , Hjulmateriale: Gummi , Hjulbredde: 13 / 16 "