Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 202RN02052R001G Dobbel hjul stiv hjul 200 Lb 2 tommers diameter gummi | AB8TDC 26Y507

ALBION 202RN02052R001G Stiv hjul med to hjul 200 Lb 2 tommers diameter gummi

På lager
Vare: AB8TDC Modell: 202RN02052R001GKryssref: 26Y507

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv hjul med dobbelt hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
durometer80 Shore D
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull1-3 / 4 x 3 "
Lastevurdering200 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand2-3/8 x 3-3/8"
Total høyde2 13 / 16 "
Plate Størrelse3-1/8 x 4-1/8"
plate TypeA
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris
ALBION 202RN02X52R001G Dobbelthjul stivt hjul 300 Lb 2-1/2 tommers gummi | AB8TDE 26Y509 202RN02X52R001G300 til 999 lb.300 lb.3.375 "2.5 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 202RN02052R001G Stiv hjul med to hjul 200 Lb 2 tommers diameter gummi
11NOK / enhet