GEORG FISCHER PVC Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Tilkoblingstype: Stikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT , Håndtakstype: Tee , Maks. Damptrykk: 0 psi WSP , Havn: Full , Stammateriale: PVC , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
A
161546343
polypropylen230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE960NOK
A
161546344
polypropylen230 psi WOG1"EPDMPTFE1 073 NOK
A
161546341
polypropylen230 psi WOG3 / 8 "EPDMPTFE712NOK
A
161546347
polypropylen230 psi WOG2"EPDMPTFE2 158 NOK
A
161546346
polypropylen230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE1 591 NOK
A
161546342
polypropylen230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE788NOK
B
161375007
PVC230 psi WOG2"EPDMPTFE1 727 NOK
B
161375006
PVC230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE1 151 NOK
B
161375018
PVC225 psi WOG3 / 4 "FPMPTFE / FPM752NOK
B
161375019
PVC225 psi WOG1"FPMPTFE / FPM944NOK
B
161375005
PVC230 psi WOG1.25 "EPDMPTFE1 032 NOK
B
161375004
PVC230 psi WOG1"EPDMPTFE763NOK
B
161375020
PVC225 psi WOG1.25 "FPMPTFE / FPM1 090 NOK
B
161375022
PVC225 psi WOG2"FPMPTFE / FPM2 105 NOK
B
161375021
PVC225 psi WOG1.5 "FPMPTFE / FPM1 310 NOK
B
161375017
PVC225 psi WOG1 / 2 "FPMPTFE / FPM658NOK
A
161375002
PVC230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE587NOK
B
161375003
PVC230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE593NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?