Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 161546344 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1 In | AC2HBR 2KE49

GEORG FISCHER 161546344 Pvc kuleventil Union Socket / fnpt 1 In

På lager
Vare: AC2HBR Modell: 161546344Kryssref.: 2KE49

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeStikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press230 psi WOG
Maks. Damptrykk0 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris
GF RØRSYSTEMER 161375002 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1/2 In | AA9DRA 1CMC3 161375002PVC230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE617NOK
GF RØRSYSTEMER 161375003 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 3/4 In | AA9DRB 1CMC4 161375003PVC230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE675NOK
GF RØRSYSTEMER 161375004 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1 In | AA9DRC 1CMC5 161375004PVC230 psi WOG1"EPDMPTFE798NOK
GF RØRSYSTEMER 161375005 Pvc Kuleventil Union Sokkel/fnpt 1-1/4 In | AA9DRD 1CMC6 161375005PVC230 psi WOG1.25 "EPDMPTFE1 129 NOK
GF RØRSYSTEMER 161375006 Pvc Kuleventil Union Sokkel/fnpt 1-1/2 In | AA9DRE 1CMC7 161375006PVC230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE1 209 NOK
GF RØRSYSTEMER 161375007 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 2 In | AA9DRF 1CMC8 161375007PVC230 psi WOG2"EPDMPTFE1 845 NOK
GF RØRSYSTEMER 161375018 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 3/4 In | AB3VBR 1VGZ8 161375018PVC225 psi WOG3 / 4 "FPMPTFE / FPM800NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 161546344 Pvc kuleventil Union Socket / fnpt 1 In
1 190 NOK / enhet