Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J94030 Øyeboltløft, med skulder, 1-1/8-7 trådstørrelse, 7-1/2 tommers lengde | AD9DVR 4R269

PROTO J94030 Øyeboltløft, med skulder, 1-1/8-7 trådstørrelse, 7-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AD9DVR Modell: J94030Kryssref.: 4R269
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2"
Øye utenfor Dia.4-1 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde7.5 "
Shank Dia.1.125 "
Skaftlengde2.75 "
System for målinginch
tråd Lengde2.75 "
Trådstørrelse8
Arbeidsbelastningsgrense12,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318130060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J94030 Øyeboltløft, med skulder, 1-1/8-7 trådstørrelse, 7-1/2 tommers lengde
597NOK / enhet