LOVEJOY 68514444512 Universalledd, lengde 5.44 tommer, rustfritt stål

Vare: AM7LLW Modell: 68514444512Kryssref: 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW & SS BE
7 280 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1.5 "
Bore Size1"
BoringstypeBored
FARGEmetallic
Tilkoblingstype1 "x 1"
KoblingsstørrelseD12B
Kubikkcentimeter21.76 cu. I
KlasseGrade 303
LeddtypeD Type
Keywaymed Keyway
Keyway dybde1/4 x 1 / 8
Keyway størrelse1/4 x 1 / 8
Hovedstifthøyde (dimensjon E)2.72 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Kjede1.19 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.2"
Total lengde5.44 "
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestørrelse5 / 16-18
StørrelseD12B
Statisk bruddmoment10400 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd D Type
Volum21.76 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore DybdeBore SizeTotal lengdeSkrue Gjenge Dia.Gjenge per tommeSett skruestørrelseStørrelsePris
LOVEJOY 68514445720 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tommer boring, 3.75 tommer lengde, stål | AL8JHL 45720 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE 685144457201.25 "1.06 "5 / 8 "3.75 "1/4 "-201/4 "-201 / 4-20D8B3 425 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514444512 Universalledd, lengde 5.44 tommer, rustfritt stål
7 280 NOK / enhet