HYTORC FRL-A Filter/Regulator 18.00 Høyde 15.00 Bredde | AF7JKY 21HF07

HYTORC FRL-A Filter/Regulator 18.00" Høyde 15.00" Bredde

På lager
Vare: AF7JKY Modell: FRL-AKryssreferanse: 21HF07

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator
JusteringsknottJa
Justeringsområde15 til 90 psi
Skålmaterialetermo
Skålstørrelse4.0 oz.
AvløpstypeAutomatisk
Filtervurdering5 um
Målerhavn1 / 4 "
Maks. Strømme90 cfm
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde18 "
Samlet bredde15 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6075
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8467195090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYTORC FRL-A Filter/Regulator 18.00" Høyde 15.00" Bredde
14 484 NOK / enhet