Kulemateriale: Messing , Grunnmateriale: Stål , Viftemateriale: Stål , Skålmateriale: polykarbonat , Farge: oransje , Ledningsforsterkere: 20A , Kabeltype: Medium Duty , Ledningsspenning: 120V , Design: Uttrekkbar, ikke sammenleggbar , Kanalfinish: PVC-belagt , Viftehjulmateriale: Stål , Fotmateriale: Gummi , Drivstoff type: Bensin , Sikringsforsterkere: 30A , Sikringstype: Inline 30A , Grillmateriale: Stål , Håndtaksmåler: 16 ga. , Håndtakstype: Integrert , Boligfinish: Pulverlakkert , Husmateriale: Stål , Navmateriale: Aluminum , Innløpsstørrelse: 8" , Maks. Kanaltemperatur: 180 grader F , Maks. Innløpstrykk: 60 psi , Maks. Temp.: 180 grader F , Min. Nåværende: 6.8A , Min. Flyt i fri luft: CFM 760 , Min. Strømningshastighet One 90 Deg. Bøye: CFM 500 , Min. Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: CFM 360 , Antall fot: 4 , Antall vinge: 4 , Fase: 1 , Platefinish: Pulverlakkert , Platemåler: 12 ga. , Pluggtype: 3 Stikk , Starttype: Dobbel kondensator , Overflate: Enkelt lag , Watt: 1875W