ALLEGRO SAFETY 9546 DC Kompaksialblåser i plast, 12 tommer dia. | AG8FVE

Allegro 9546 DC Kompaksialblåser i plast, 12 tommer dia.

På lager
Vare: AG8FVE Modell: 9546

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde15 ft.
Nåværende tegnet22A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Sikringsforsterker30A
SikringstypeInline 30A
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde17 "
HP1 / 4 hk
Lengde13 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 1330
Maks. RPM3800 RPM
Antall kniver6
Bytt TypeInnebygd på/av-vippe
typenAksial
Spenning12V DC
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.325
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKanalmaterialeBase finishBase målerMotormerkeViftematerialeFinishMålerPris
ALLEGRO SAFETY 9508 Blåser med begrenset plass, 3/4 HK | AE3YQM 5GVT6 9508Sentrifugalblåser for begrenset rom------16 ga.25 496 NOK
ALLEGRO SAFETY 9505 Blåser for trange rom, bensin, 19 tommers størrelse | AE3YQW 5GVU4 9505Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Subaru--12 ga.16 106 NOK
ALLEGRO SAFETY 9504 Blåser for trange rom, sentrifugal, 1/3 HK | AE3YQX 5GVU5 9504Begrenset romblåserVinyl, polyester-----16 ga.13 039 NOK
ALLEGRO SAFETY 9502 Elektrisk blåser, 16A, helt lukket design, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Begrenset romblåserVinyl, polyesterPulverlakkert12 ga.----21 691 NOK
ALLEGRO SAFETY 9505-50 bensinblåser, 3.5 HK motor, Honda-motor | AG8FLF 9505-50Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Honda--12 ga.22 431 NOK
ALLEGRO SAFETY 9507 Sentrifugalblåser, to-trinns, 3/4 HK | AG8FLP 9507Sentrifugalblåser for begrenset romVinyl, polyesterPulverlakkert hvitt16 ga.-Stål--23 050 NOK
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard aksialblåser, 12 tommer dia. | AG8FLW 9509Begrenset romblåser--14 ga.--Epoxy pulverlakkert16 ga.10 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Allegro 9546 DC Kompaksialblåser i plast, 12 tommer dia.
8 612 NOK / enhet