APPROVED VENDOR Tetning full ansikt


filtre
Maks trykk: 150 psi , Metalldetekterbar: Nei , Tykkelse: 1 / 8 " , Type: Fullpakning
StilModellFARGEInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A
9071FF-0150-125-0100
Svart1-5 / 16 "Neoprenblanding4.25 "-20 til 190 F.10NOK
A
9071FF-0150-125-0150
Svart1-29 / 32 "Neoprenblanding5"-20 til 190 F.15NOK
A
9071FF-0150-125-0250
Svart2.875 "Neoprenblanding7"-20 til 190 F.30NOK
B
9071FF-0150-125-0800
Svart8.625 "Neoprenblanding13.5-20 til 190 F.113NOK
B
9071FF-0150-125-0600
Svart6.625 "Neoprenblanding11 "-20 til 190 F.73NOK
B
9071FF-0150-125-0400
Svart4.5 "Neoprenblanding9"-20 til 190 F.48NOK
A
9071FF-0150-125-0300
Svart3.5 "Neoprenblanding7.5 "-20 til 190 F.33NOK
A
9071FF-0150-125-0200
Svart2.375 "Neoprenblanding6"-20 til 190 F.20NOK
A
9071FF-0150-125-0075
Svart1-1 / 16 "Neoprenblanding3.875 "-20 til 190 F.9NOK
C
7124FF-0150-125-0075
Rød1-1 / 16 "SBR blanding3.875 "-20 til 180 F8NOK
D
7124FF-0150-125-0600
Rød6.625 "SBR blanding11 "-20 til 180 F66NOK
D
7124FF-0150-125-0800
Rød8.625 "SBR blanding13.5-20 til 180 F104NOK
D
7124FF-0150-125-0400
Rød4.5 "SBR blanding9"-20 til 180 F43NOK
C
7124FF-0150-125-0250
Rød2.875 "SBR blanding7"-20 til 180 F27NOK
C
7124FF-0150-125-0200
Rød2.375 "SBR blanding6"-20 til 180 F20NOK
C
7124FF-0150-125-0150
Rød1-29 / 32 "SBR blanding5"-20 til 180 F14NOK
C
7124FF-0150-125-0100
Rød1-5 / 16 "SBR blanding4.25 "-20 til 180 F10NOK
C
7124FF-0150-125-0300
Rød3.5 "SBR blanding7.5 "-20 til 180 F29NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?