DAYTON Rullespakarmer


filtre
StilModellAktuatortypeArmedybdeArmlengdeArm MaterialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddePris (eks. mva)
A
11X476
Justerbar rulle1.25 "1 1/2 "til 4 1/16"Stål5 / 8 "Stål5 / 8 "336NOK
B
11X477
Justerbar rulle1.25 "1 1/2 "til 4 1/16"Stål1"Stål5 / 8 "373NOK
C
12T874
Justerbar rulle1.25 "1 1/2 "til 4 1/16"-5 / 8 "Stål1 / 4 "313NOK
D
11X483
Gaffelrulle43 / 64 "1.5 "Stål5 / 8 "Stål1 / 4 "286NOK
E
4VZC7
Standard rulle27 / 32 "2"Zamak25 / 32 "Plast17 / 64 "98NOK
F
11X455
Standard rulle41 / 64 "2"Stål5 / 8 "Stål1 / 4 "288NOK
G
11X484
Standard rulle41 / 64 "1.5 "Stål5 / 8 "Stål1 / 4 "173NOK
H
4VZC8
Standard rulle27 / 32 "2"Zamak25 / 32 "Metalic17 / 64 "41NOK
I
12T870
Standard rulle41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Stål1 / 4 "147NOK

Rullespakarmer

Dayton rullearmer brukes sammen med grensebrytere for å detektere posisjon og tilstedeværelse av gjenstander. Disse armene er egnet for å oppdage gjenstander på transportbånd og har stålkonstruksjon for høy holdbarhet og stål/nylon rullespisser for å minimere friksjon og forhindre skade på arbeidsstykkene. Velg fra et bredt utvalg av disse spakearmene, tilgjengelig i standard- og gaffelvalsevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?