Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 11X483 Rullespakarm 1-1/2 tommers arm L | AA3WRU

DAYTON 11X483 rullespakarm 1-1/2 tommers arm L

På lager
Vare: AA3WRU Modell: 11X483
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehåndtak
AktuatortypeGaffelrulle
Armedybde43 / 64 "
Armlengde1.5 "
Arm MaterialeStål
Armbredde2-3 / 4 "
Rulle Dia.5 / 8 "
RullematerialeStål
RullestillingFront
Rullebredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8538908080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAktuatortypeArmedybdeArmlengdeArm MaterialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddePris
DAYTON 11X455 valsearm 2 tommers arm L | AA3WQN 11X455Standard rulle41 / 64 "2"Stål5 / 8 "Stål1 / 4 "294NOK
DAYTON 11X476 Rulle Lvr Arm 1-1/2 Til 4-1/16 Inch Arm L | AA3WRL 11X476Justerbar rulle1.25 "1 1/2 "til 4 1/16"Stål5 / 8 "Stål5 / 8 "336NOK
DAYTON 11X477 Rulle Lvr Arm 1-1/2 Til 4-1/16 Inch Arm L | AA3WRM 11X477Justerbar rulle1.25 "1 1/2 "til 4 1/16"Stål1"Stål5 / 8 "396NOK
DAYTON 11X484 Rullespakarm 1-1/2 tommers arm L | AA3WRV 11X484Standard rulle41 / 64 "1.5 "Stål5 / 8 "Stål1 / 4 "174NOK
DAYTON 12T870 Rullespakarm 1-1/2 tomme arm L | AA4LKV 12T870Standard rulle41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Stål1 / 4 "147NOK
DAYTON 12T874 Rulle Lvr Arm 1-1/2 Til 4-1/16 Inch Arm L | AA4LKZ 12T874Justerbar rulle1.25 "1 1/2 "til 4 1/16"-5 / 8 "Stål1 / 4 "332NOK
DAYTON 4VZC7 rullearmarm 2 tommers arm L | AD9ZGV 4VZC7Standard rulle27 / 32 "2"Zamak25 / 32 "Plast17 / 64 "98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11X483 rullespakarm 1-1/2 tommers arm L
288NOK / enhet