MILWAUKEE VALVE Low-Lead Messing Inline Ball Valve, Lodde x Lodde


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Lodde x Lodde , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: Opptil 180 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
UPBA485B 1
1"556NOK
A
UPBA -485B - 112
1.5 "1 145 NOK
A
UPBA -485B - 114
1.25 "892NOK
A
UPBA -485B - 12
1 / 2 "275NOK
A
UPBA485B 2
2"1 707 NOK
A
UPBA -485B - 34
3 / 4 "395NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?