Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL UPBA485B 2 lav bly messing kuleventil inline loddemetall 2 in | AE3PUR 5EMT9

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 messingkuleventil med lavt føre bly innebygd lodde 2 inn

På lager
Vare: AE3PUR Modell: UPBA485B 2Kryssreferanse: 5EMT9
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
1 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing med lav bly
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. OmrådeOpptil 180 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2815
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MILWAUKEE VENTIL UPBA-485B - 12 lavt blyende messingkuleventil Inline Lodding 1/2 In | AE3PUL 5EMT4 UPBA -485B - 121 / 2 "275NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-485B - 34 lavt bly messing kuleventil Inline Lodding 3/4 In | AE3PUM 5EMT5 UPBA -485B - 343 / 4 "395NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA485B 1 lavt bly messing kuleventil Inline Lodding 1 In | AE3PUN 5EMT6 UPBA485B 11"556NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-485B - 114 Kuleventil av lav bly i messing 1-1/4 In | AE3PUP 5EMT7 UPBA -485B - 1141.25 "892NOK
MILWAUKEE VENTIL UPBA-485B - 112 Kuleventil i messing med lavt blylodd 1-1/2 In | AE3PUQ 5EMT8 UPBA -485B - 1121.5 "1 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 messingkuleventil med lavt føre bly innebygd lodde 2 inn
1 707 NOK / enhet