Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 7124FF-0150-125-0800 Pakning Full Face 8 Tommer Sbr Rød | AB3JRL 1TUV7

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0800 pakning helside 8 tommer Sbr rød

På lager
Vare: AB3JRL Modell: 7124FF-0150-125-0800Kryssreferanse: 1TUV7
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
Bolthull8
FARGERød
Inne i Dia.8.625 "
MaterialeSBR blanding
Maks. Press150 psi
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.13.5
Temp. Område-20 til 180 F
Tykkelse1 / 8 "
typenFullpakning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)0.33
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode4016935050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 9071FF-0150-125-0075 Pakning Full Face 3/4 Inch Neopren Black | AB3JQT 1TUR8 9071FF-0150-125-0075Svart1-1 / 16 "Neoprenblanding3.875 "-20 til 190 F.8NOK
GODKJENT LEVERANDØR 9071FF-0150-125-0100 Tetning Full Face 1 tommers neopren svart | AB3JQU 1TUR9 9071FF-0150-125-0100Svart1-5 / 16 "Neoprenblanding4.25 "-20 til 190 F.10NOK
GODKJENT LEVERANDØR 9071FF-0150-125-0150 Pakning Full Face 1 1/2 tommers neopren svart | AB3JQV 1TUT1 9071FF-0150-125-0150Svart1-29 / 32 "Neoprenblanding5"-20 til 190 F.14NOK
GODKJENT LEVERANDØR 9071FF-0150-125-0200 Pakning Full Face 2 Tommers Neopren Svart | AB3JQW 1TUT2 9071FF-0150-125-0200Svart2.375 "Neoprenblanding6"-20 til 190 F.21NOK
GODKJENT LEVERANDØR 9071FF-0150-125-0250 Pakning Full Face 2 1/2 tommers neopren svart | AB3JQX 1TUT3 9071FF-0150-125-0250Svart2.875 "Neoprenblanding7"-20 til 190 F.29NOK
GODKJENT VENDOR 9071FF-0150-125-0300 Pakning Full Face 3-tommers neopren svart | AB3JQY 1TUT4 9071FF-0150-125-0300Svart3.5 "Neoprenblanding7.5 "-20 til 190 F.34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 9071FF-0150-125-0400 Tetning Full Face 4 tommers neopren svart | AB3JQZ 1TUT5 9071FF-0150-125-0400Svart4.5 "Neoprenblanding9"-20 til 190 F.48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0800 pakning helside 8 tommer Sbr rød
110NOK / enhet