ALLEGRO SAFETY 9505 Blåser for trange rom, bensin, 19 tommers størrelse | AE3YQW 5GVU4

ALLEGRO SAFETY 9505 Blåser for trange rom, bensin, 19 tommers størrelse

På lager
Vare: AE3YQW Modell: 9505Kryssreferanse: 5GVU4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalblåser for begrenset rom
Base finishPulverlakkert
BasismaterialeStål
BladmaterialeAluminum
FARGEoransje
Kanal Dia.8"
MotormerkeSubaru
Motorstørrelse170 DC
Drivstoff typeBensin
Måler12 ga.
GrillfinishPulverlakkert
GrillmaterialeStål
Høyde21 1 / 2 "
HP5 hk
Lengde19 "
Materialepolyetylen
Byggematerialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 1390
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 1152
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 1079
Maks. Temp.180 grader F
Antall kniver8
RPM3000 RPM
Tankstørrelse3.03L
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKanalmaterialeBase finishBase målerMotormerkeViftematerialeFinishMålerPris
ALLEGRO SAFETY 9508 Blåser med begrenset plass, 3/4 HK | AE3YQM 5GVT6 9508Sentrifugalblåser for begrenset rom------16 ga.24 935 NOK
ALLEGRO SAFETY 9504 Blåser for trange rom, sentrifugal, 1/3 HK | AE3YQX 5GVU5 9504Begrenset romblåserVinyl, polyester-----16 ga.12 137 NOK
ALLEGRO SAFETY 9502 Elektrisk blåser, 16A, helt lukket design, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Begrenset romblåserVinyl, polyesterPulverlakkert12 ga.----19 649 NOK
ALLEGRO SAFETY 9505-50 bensinblåser, 3.5 HK motor, Honda-motor | AG8FLF 9505-50Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Honda--12 ga.22 431 NOK
ALLEGRO SAFETY 9507 Sentrifugalblåser, to-trinns, 3/4 HK | AG8FLP 9507Sentrifugalblåser for begrenset romVinyl, polyesterPulverlakkert hvitt16 ga.-Stål--23 050 NOK
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard aksialblåser, 12 tommer dia. | AG8FLW 9509Begrenset romblåser--14 ga.--Epoxy pulverlakkert16 ga.10 164 NOK
ALLEGRO SAFETY 9530 Standard blåser, 26 tommer dia. | AG8FQR 40JK44 9530Begrenset romblåserVinyl---polypropylenPVC-belagt-37 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9505 Blåser for trange rom, bensin, 19 tommers størrelse
14 919 NOK / enhet