ALLEGRO SAFETY 9508 Blåser med begrenset plass, 3/4 HK | AE3YQM 5GVT6

ALLEGRO SAFETY 9508 Blower med begrenset plass, 3/4 HK

På lager
Vare: AE3YQM Modell: 9508Kryssreferanse: 5GVT6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalblåser for begrenset rom
KulematerialeMessing
Skålmaterialepolykarbonat
FARGEoransje
Kanal Dia.8"
Filtermaterialepolyetylen
Måler16 ga.
GrillfinishSink belagt
GrillmaterialeStål
Høyde21 "
HP3 / 4 hk
Innløpsstørrelse8"
Lengde24 "
Manifoldmaterialesink
Materialepolyetylen
Byggematerialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 1700
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 1350
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 900
Maks. Inntakstrykk60 psi
Antall vinge4
StrømkildeLuftdrevet
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKanalmaterialeBase finishBase målerMotormerkeViftematerialeFinishMålerPris
ALLEGRO SAFETY 9505 Blåser for trange rom, bensin, 19 tommers størrelse | AE3YQW 5GVU4 9505Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Subaru--12 ga.14 919 NOK
ALLEGRO SAFETY 9504 Blåser for trange rom, sentrifugal, 1/3 HK | AE3YQX 5GVU5 9504Begrenset romblåserVinyl, polyester-----16 ga.12 137 NOK
ALLEGRO SAFETY 9502 Elektrisk blåser, 16A, helt lukket design, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Begrenset romblåserVinyl, polyesterPulverlakkert12 ga.----19 649 NOK
ALLEGRO SAFETY 9505-50 bensinblåser, 3.5 HK motor, Honda-motor | AG8FLF 9505-50Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Honda--12 ga.22 431 NOK
ALLEGRO SAFETY 9507 Sentrifugalblåser, to-trinns, 3/4 HK | AG8FLP 9507Sentrifugalblåser for begrenset romVinyl, polyesterPulverlakkert hvitt16 ga.-Stål--23 050 NOK
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard aksialblåser, 12 tommer dia. | AG8FLW 9509Begrenset romblåser--14 ga.--Epoxy pulverlakkert16 ga.10 164 NOK
ALLEGRO SAFETY 9530 Standard blåser, 26 tommer dia. | AG8FQR 40JK44 9530Begrenset romblåserVinyl---polypropylenPVC-belagt-37 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9508 Blower med begrenset plass, 3/4 HK
24 935 NOK / enhet