ALLEGRO SAFETY 9504 Blåser for trange rom, sentrifugal, 1/3 HK | AE3YQX 5GVU5

ALLEGRO SAFETY 9504 Blåser med begrenset plass, sentrifugal, 1/3 HK

På lager
Vare: AE3YQX Modell: 9504Kryssreferanse: 5GVU5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
BasismaterialeStål
FARGEoransje
Ledningsmåler16/3 AWG
Ledningslengde8 ft.
LedningstypeMedium Duty
Nåværende tegnet3.6A
utformingUttrekkbar, ikke sammenleggbar
Kanal Dia.8"
KanalfinishPVC-belagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
Materiale til viftehjulStål
FotmaterialeGummi
Frekvens60 hz
Måler16 ga.
GrillfinishSvart pulverlakkert
GrillmaterialeStål
HåndtakstypeIntegrert
Høyde20 "
HusfinishPulverlakkert
Housing MaterialStål
BoligtypeOne Piece
HP1 / 3 hk
NavmaterialeAluminum
Lengde16 1 / 2 "
Materialepolyetylen
Byggematerialepolyetylen
Maks. Kanaltemp.180 grader F
Maks. Flyt i fri luftCFM 1066
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 839
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 745
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall føtter4
Fase1
Plug Type3 Stikk
RPM1725 RPM
Stroppematerialenylon
Strip FargeGul, Svart
overflatenEnkelt lag
Bytt TypeSlå PÅ/AV
typensentrifugal
Spenning115V AC
Bredde18 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.5425
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKanalmaterialeBase finishBase målerMotormerkeViftematerialeFinishMålerPris
ALLEGRO SAFETY 9508 Blåser med begrenset plass, 3/4 HK | AE3YQM 5GVT6 9508Sentrifugalblåser for begrenset rom------16 ga.24 935 NOK
ALLEGRO SAFETY 9505 Blåser for trange rom, bensin, 19 tommers størrelse | AE3YQW 5GVU4 9505Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Subaru--12 ga.14 919 NOK
ALLEGRO SAFETY 9502 Elektrisk blåser, 16A, helt lukket design, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Begrenset romblåserVinyl, polyesterPulverlakkert12 ga.----19 649 NOK
ALLEGRO SAFETY 9505-50 bensinblåser, 3.5 HK motor, Honda-motor | AG8FLF 9505-50Sentrifugalblåser for begrenset rom-Pulverlakkert-Honda--12 ga.22 431 NOK
ALLEGRO SAFETY 9507 Sentrifugalblåser, to-trinns, 3/4 HK | AG8FLP 9507Sentrifugalblåser for begrenset romVinyl, polyesterPulverlakkert hvitt16 ga.-Stål--23 050 NOK
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard aksialblåser, 12 tommer dia. | AG8FLW 9509Begrenset romblåser--14 ga.--Epoxy pulverlakkert16 ga.10 164 NOK
ALLEGRO SAFETY 9530 Standard blåser, 26 tommer dia. | AG8FQR 40JK44 9530Begrenset romblåserVinyl---polypropylenPVC-belagt-37 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9504 Blåser med begrenset plass, sentrifugal, 1/3 HK
12 137 NOK / enhet