STANLEY VIDMAR Mobilt arbeidsbenkeskap


filtre
Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: Hard gummi , hjultype: (2) Sving m / lås, (2) Stiv , Farge: Lyseblå , Skuffebredde: 25.125 " , Håndtak: Ja , Vektgrense: 400 lb. , Materiale: Stål , Total bredde: 30 "
StilModellSkuffedybdeSkuffehøydeAntall skufferTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
RP1150AL
18.5 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "21.375 "29 084 NOK
A
RP1152AL
25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 7"633 "27.75 "31 878 NOK
A
RP1151AL
25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "27.75 "29 753 NOK
B
RP1421AL
27.75 "2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8"430 "27.75 "26 631 NOK

Mobilt arbeidsbenkeskap

Arbeidsbenkeskap fra Stanley Vidmar tilbyr sikker oppbevaring av verdifulle gjenstander som verktøy, maskindeler, maskinvare og utstyrshåndbøker i et arbeidsområde. Disse skapene har låse- / låseknapper for å forhindre utilsiktet åpning og lukking av skuffer og maksimalt 5 skuffer med en lastekapasitet på 400 lb. De er utstyrt med 5 tommers harde gummihjul for enkel mobilitet. Velg mellom et bredt utvalg av pulverlakkerte Stanley Vidmar-skap med maksimal skuffedybde på 27.75 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?