STANLEY VIDMAR RP1152AL mobilt arbeidsbenkskap 27-3 / 4 tommers lengde | AD8GDU 4KC81

STANLEY VIDMAR RP1152AL Mobilt arbeidsbenkskap 27-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD8GDU Modell: RP1152ALKryssreferanse: 4KC81

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilt arbeidsbenkeskap
Caster Dia.5"
Caster materialeHard gummi
Type hjul(2) Sving m / lås, (2) Stiv
FARGELyseblå
Skuffedybde25.125 "
Skuffehøyde2-1/4, 3, 3-7/8, 7"
Skuffbelastning400 lb.
Skuffebredde25.125 "
HandleJa
Lastekapasitet400 lb.
MaterialeStål
Antall skuffer6
Total høyde33 "
Total lengde27.75 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 180.45
Skipets høyde (cm)121.67
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode9403100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkuffedybdeSkuffehøydeAntall skufferTotal høydeTotal lengdePris
STANLEY VIDMAR RP1150AL Mobilt arbeidsbenkskap 21-3 / 8 tommers lengde | AD8GDL 4KC71 RP1150AL18.5 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "21.375 "30 991 NOK
STANLEY VIDMAR RP1151AL Mobilt arbeidsbenkskap 30 tommers bredde | AD8GDW 4KC83 RP1151AL25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "27.75 "31 654 NOK
STANLEY VIDMAR RP1421AL Mobilt arbeidsbenkskap 27-3 / 4 tommers lengde | AD9NJF 4TT08 RP1421AL27.75 "2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8"430 "27.75 "31 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY VIDMAR RP1152AL Mobilt arbeidsbenkskap 27-3/4 tommers lengde
33 434 NOK / enhet