CONDOR 26W753 Collared Polypropylene Open Xl - Pakke med 25 | AB8QFL

CONDOR 26W753 Collared Polypropylene Open Xl - Pakke med 25

På lager
Vare: AB8QFL Modell: 26W753

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

687NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangs kjeledress
AldersgruppeVoksen
AnkelstilÅpen
Lukk TypeGlidelås
FARGEHvit
Fargefamiliehvitt
MansjettstilÅpen
Stoffvekt1.39 oz.
Passer til bryststørrelse28.625 "
Passer midje størrelse28.625 "
KjønnUnisex
Innersøm30-11 / 16 "
Materialepolypropylen
SømstilSergert
StørrelseExtra large

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7555
Skipets høyde (cm)26.01
Skipets lengde (cm)42.01
Skipets bredde (cm)27.99
HS kode6210105000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnersømAnkelstilFARGEMaterialeStørrelseFargefamilieMansjettstilStoffvektpk. Antall.Pris
CONDOR 26W752 Collared Polypropylene White L - Pakke med 25 | AB8QFK 26W75230.156 "ÅpenHvitpolypropylenStorhvittÅpen1.39 oz.25719NOK
CONDOR 26W754 Polypropylen Serged Open 2xl - Pakke med 25 | AB8QFM 26W75431-23 / 32 "ÅpenHvitpolypropylen2XLhvittÅpen1.39 oz.25738NOK
CONDOR 26W755 Polypropylen Serged Open 3xl - Pakke med 25 | AB8QFN 26W75532.75 "ÅpenHvitpolypropylen3XLhvittÅpen1.39 oz.25739NOK
CONDOR 26W758 Polypropylen hvit elastisk S - pakke med 25 | AB8QFR 26W75828.625 "ElastiskHvitpolypropylenLitenhvittElastisk1.39 oz.251 597 NOK
CONDOR 26W759 Polypropylen hvit elastisk M - pakke med 25 | AB8QFT 26W75929.125 "ElastiskHvitpolypropylenMediumhvittElastisk1.39 oz.251 600 NOK
CONDOR 26W760 Polypropylen Hvit Elastisk L - Pakke med 25 | AB8QFU 26W76030.156 "ElastiskHvitpolypropylenStorhvittElastisk1.39 oz.251 562 NOK
CONDOR 26W761 Collared Polypropylene Elastic Xl - Pakke med 25 | AB8QFV 26W76130-11 / 16 "ElastiskHvitpolypropylenExtra largehvittElastisk1.39 oz.251 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 26W753 Collared Polypropylene Open Xl - Pakke med 25
687NOK /pakke