LOVEJOY 68514445720 Pin og blokk U-skjøt, enkelt ledd, 0.6250 tomme boring, 3.75 tommer lengde, stål

Vare: AL8JHL Modell: 68514445720Cross Ref: 45720/D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE
3 425 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1.06 "
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
Tilkoblingstype5 / 8 "x 5 / 8"
KoblingsstørrelseD8B
Kubikkcentimeter5.85938 cu. I
KlasseGrade 303
LeddtypeD Type
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3/16 x 3 / 32
Keyway størrelse3/16 x 3 / 32
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.88 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.25 "
Total lengde3.75 "
Skrue Gjenge Dia.1/4 "-20
Gjenge per tomme1/4 "-20
Sett skruestørrelse1 / 4-20
StørrelseD8B
Statisk bruddmoment3480 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd D Type
Volum5.85938 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore DybdeBore SizeTotal lengdeSkrue Gjenge Dia.Gjenge per tommeSett skruestørrelseStørrelsePris
LOVEJOY 68514444512 Universalledd, lengde 5.44 tommer, rustfritt stål | AM7LLW 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW & SS BE 685144445122"1.5 "1"5.44 "5/16 "-185/16 "-185 / 16-18D12B7 280 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445720 Pin og blokk U-skjøt, enkelt ledd, 0.6250 tomme boring, 3.75 tommer lengde, stål
3 425 NOK / enhet