HAM-LET Mannlige albuer


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Tilkoblingstype: LET-LOK (R) x MNPT , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
3000706
--Mannlig albue---565NOK
B
3000712
--Mannlig albue---843NOK
B
3000710
--Mannlig albue---571NOK
C
769L-SS-8MM X 1/2
1 / 2-1413 / 16 "Mannlig albue, 90 grader4100 til 8100 psi1 / 2 "8mm1 031 NOK
C
769L-SS-10MM X 1/2
1 / 2-1413 / 16 "Mannlig albue, 90 grader3350 til 6550 psi1 / 2 "10mm1 513 NOK
C
769L-SS-12MM X 1/2
1 / 2-1413 / 16 "Mannlig albue, 90 grader2650 til 6750 psi1 / 2 "12mm1 295 NOK
C
769L-SS-12MM X 1/4
1 / 4-1813 / 16 "Mannlig albue, 90 grader2650 til 6750 psi1 / 4 "12mm971NOK
C
769L-SS-6MM X 1/4
1 / 4-181 / 2 "Mannlig albue, 90 grader4100 til 10,300 psi1 / 4 "6mm610NOK
C
769L-SS-8MM X 1/4
1 / 4-189 / 16 "Mannlig albue, 90 grader4100 til 8100 psi1 / 4 "8mm655NOK
C
769L-SS 10 MM X 1/4
1 / 4-1811 / 16 "Mannlig albue, 90 grader3350 til 6550 psi1 / 4 "10mm752NOK
C
769L-SS-4MM X 1/8
1 / 8-271 / 2 "Mannlig albue, 90 grader5500 til 10,300 psi1 / 8 "4mm568NOK
C
769L-SS-12MM X 3/8
3 / 8-1813 / 16 "Mannlig albue, 90 grader2650 til 6750 psi3 / 8 "12mm1 087 NOK
C
769L-SS-6MM X 3/8
3 / 8-1811 / 16 "Mannlig albue, 90 grader4100 til 10,300 psi3 / 8 "6mm851NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?