Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x M 6mm x 1/4in | AD6YPM 4CMP1

HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x M 6mm x 1/4in

På lager
Vare: AD6YPM Modell: 769L-SS-6MM X 1/4Kryssreferanse: 4CMP1
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4-18
TilkoblingstypeLET-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press4100 til 10,300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
HAM-LET 769L-SS-4MM X 1/8 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x M 4mm x 1/8in | AD6YPK 4CMN8 769L-SS-4MM X 1/81 / 8-271 / 2 "Mannlig albue, 90 grader5500 til 10,300 psi1 / 8 "4mm659NOK
HAM-LET 769L-SS-6MM X 3/8 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x M 6mm x 3/8in | AD6YPN 4CMP2 769L-SS-6MM X 3/83 / 8-1811 / 16 "Mannlig albue, 90 grader4100 til 10,300 psi3 / 8 "6mm988NOK
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x M 8mm x 1/4in | AD6YPP 4CMP3 769L-SS-8MM X 1/41 / 4-189 / 16 "Mannlig albue, 90 grader4100 til 8100 psi1 / 4 "8mm726NOK
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/2 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x M 8mm x 1/2in | AD6YPQ 4CMP4 769L-SS-8MM X 1/21 / 2-1413 / 16 "Mannlig albue, 90 grader4100 til 8100 psi1 / 2 "8mm1 197 NOK
HAM-LET 769L-SS 10MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x M 10mm x 1/4in | AD6YPR 4CMP5 769L-SS 10 MM X 1/41 / 4-1811 / 16 "Mannlig albue, 90 grader3350 til 6550 psi1 / 4 "10mm873NOK
HAM-LET 769L-SS-10MM X 1/2 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x M 10mm x 1/2in | AD6YPT 4CMP6 769L-SS-10MM X 1/21 / 2-1413 / 16 "Mannlig albue, 90 grader3350 til 6550 psi1 / 2 "10mm1 571 NOK
HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x M 12mm x 1/4in | AD6YPU 4CMP7 769L-SS-12MM X 1/41 / 4-1813 / 16 "Mannlig albue, 90 grader2650 til 6750 psi1 / 4 "12mm1 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 Albue 90 316 Rustfritt stål Let-lok x M 6mm x 1/4in
709NOK / enhet