KERN AND SOHN DAB-serien fuktighetsanalysatorer


filtre
Inngangsspenning: 230V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Innebygd strømforsyning , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: % fuktighet, % tørrstoff, g , Materiale til veieplate: Aluminium , Diameter på veieoverflate: 92 mm
StilModellSkjermtypelinearitetlesbarhetVeiekapasitetPris (eks. mva)
A
DAB 200-2
Grafisk+/- 0.03 g0.01g200g16 236 NOK
B
DAB 100-3IR
Grafisk+/- 0.003 g0.001g110g20 972 NOK
C
DAB 200-2IR
Grafisk+/- 0.03 g0.01g200g20 296 NOK
D
DAB 100-3
LCD+/- 0.003 g0.001g110g16 913 NOK

DAB-serien fuktighetsanalysatorer

Kern og Sohn DAB-seriens fuktanalysatorer er instrumenter designet for nøyaktig fuktighetsbestemmelse i ulike prøver. De har et veiesystem som sikrer nøyaktige målinger, noe som gir presis kontroll over fuktighetsinnholdet i materialer. Disse analysatorene er ideelle for laboratorier, forskningsanlegg, kvalitetskontrollavdelinger og produksjonsmiljøer. De har en kvartsglassvarmer for oppvarmingsformål. Disse analysatorene kan operere ved temperaturer opp til 40 grader C og kommer i veiekapasiteter på 110 og 200 gm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?