KERN AND SOHN DAB 200-2IR fuktighetsanalysator, 200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CJ7ADK

KERN AND SOHN DAB 200-2IR fuktighetsanalysator, 200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7ADK Modell: DAB 200-2IR

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsanalysator
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeGrafisk
Frekvens50 Hz
Inngangsspenning230V AC
linearitet+/- 0.03 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningInnebygd strømforsyning
lesbarhet0.01g
reproduserbarhet0.01g
Oppgjørstid3 sek.
Enheter% fuktighet, % tørrstoff, g
Veiekapasitet200g
Materiale til veieplateAluminium
Diameter på veiing av overflaten92 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1
Skipets høyde (cm)36
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)49
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjermtypelinearitetlesbarhetVeiekapasitetPris
KERN AND SOHN DAB 100-3 Fuktighetsanalysator, 110g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JDE DAB 100-3LCD+/- 0.003 g0.001g110g16 913 NOK
KERN AND SOHN DAB 200-2 Fuktighetsanalysator, 200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JDF DAB 200-2Grafisk+/- 0.03 g0.01g200g16 236 NOK
KERN AND SOHN DAB 100-3IR fuktighetsanalysator, 110g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CJ7ADJ DAB 100-3IRGrafisk+/- 0.003 g0.001g110g20 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN DAB 200-2IR fuktighetsanalysator, 200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
20 296 NOK / enhet