CROSBY 9900289 Eye Bolt, 2-4-1/2 Thread Size, 4 Inch Inner Dia. | CF2HDE 55KF52

CROSBY 9900289 Øyebolt, 2-4-1/2 gjengestørrelse, 4 tommer indre diameter.

På lager
Vare: CF2HDE Modell: 9900289Kryssreferanse: 55KF52

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.4"
Øye utenfor Dia.7 5 / 8 "
ØyebolttypeSmidd med skulder
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Total lengde12.33 "
Skaftlengde4"
Trådstørrelse2-4 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.46
OpprinnelseslandUSA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 9900289 Øyebolt, 2-4-1/2 gjengestørrelse, 4 tommer indre diameter.
8 298 NOK / enhet