Golden Gates i messinglegering
De er designet for kvalitet, enkel håndtering og pålitelighet. De har en kraftig, korrosjonsbestandig låsemekanisme som forblir låst til brukeren slipper den og lett kan lukkes med én hånd.
Crosby er en ledende produsent av premium tilbehør som brukes i rigging, løfting og materialhåndtering. Crosby-produktkatalogen inkluderer endebeslag for ståltau, sjakler, slyngesparebeslag, kroker og svivler. Les mer
Løfteinnretninger består av en ring som roterer 360 grader og svinger 180 grader. Monteres til bunnplate med bolter. Vanligvis brukt til overheadløfting og materialhåndteringsapplikasjoner.
Herdet og bråkjølt karbonstål Crosby-sjakler tilgjengelig i skruepinne-, rundpinne- og bolt-type ankre med en maksimal lastekapasitet på 110000 XNUMX lb. Egnet for tunge klemmer i landbaserte, offshore- og konstruksjonsindustrier
EN 13411-6: 2003 og ASME B30.26-kompatible kilestikkontakter i støpt stål med en effektivitetsgrad på 80%. Vanligvis brukt for å sikre halen på ståltauet
ASME B30.26-kompatibel ståltau og knyttnevegrep med en effektivitetsvurdering på 80 - 90 %. Brukes til kraftig fastklemming av løse ender av ståltauet
Stållagde fjærlåser med kraftige stemplede låselåser som er ideelle for raskt å koble inn og ut av dører, rom og paneler
Crosby sjakler har karbonstålkonstruksjon i en bolt-type design for å håndtere en maksimal belastning på 110000 XNUMX lb; egnet for tunge klemme- og løfteapplikasjoner. Disse sjaklene er ideelle for permanente og langsiktige installasjoner der lasten kan gli på sjakkelpinnen, og dermed få tappen til å rotere. Merkets wire tau klemmer brukes til å feste ståltauender mens de snus tilbake for å danne en løkke. Disse ASME B30.26-kompatible ståltauene har en galvanisert/malt finish for å motstå korrosjon og rust.
Crosby delenummer kryssreferanser ofte til forskjellige B / A Products Co. Produkter. Så hvis du leter etter en Crosby-sjakkel som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.
Disse verktøyene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.
Det patenterte Split-Nut Retention System på McKissick kranblokker forenkler vurderingen. Disse krokene kan inspiseres, demonteres og settes i bruk igjen på en brøkdel av tiden til en tr...Les meg
For å forbedre sikker og korrekt bruk av Crosby-varer, kombinerer QUIC-CHECK den strategiske plasseringen av merkeindikatorer ved å indikere referansepunktene på konvensjonell riggemaskinvare.
De er designet for kvalitet, enkel håndtering og pålitelighet. De har en kraftig, korrosjonsbestandig låsemekanisme som forblir låst til brukeren slipper den og lett kan lukkes med én hånd.
Den har en større øyeåpning for komfortabel tilgang. Den har en spesiell låsemekanisme som gjør løftepunktet egnet for rask feste til lasteflaten.
Disse sjaklene er ment for arbeid under de vanskeligste forhold. De er sertifisert, testet og laget i USA.
Sjakler brukes hovedsakelig innen rigging, konstruksjon og løfting. En gaffel er egnet for mindre krevende bruksområder som tauing og oppdrett. Sjakler med runde pinner, fullstendig fastspent med splint, er ikke egnet for løfting.
?D? (kjede) sjakler er vanligvis utformet for å koble sammen to deler som er klassifisert for in-line strekk, mens bue (anker) sjakler er egnet der mer enn én forbindelse må gjøres til kroppen.