Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZU68 Øyeboltløft med skulder M10 x 1.50 x 62mm | AB4QEQ

APPROVED VENDOR 1ZU68 Øyeboltløft med skulder M10 x 1.50 x 62 mm

På lager
Vare: AB4QEQ Modell: 1ZU68
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.25mm
Øye utenfor Dia.45mm
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde62mm
Shank Dia.10mm
Skaftlengde17mm
Skulder Dia.25mm
System for målingMetric
tråd Lengde17mm
TrådstørrelseM10 x 1.5
typenLøft med skulder
ArbeidsbelastningsgrenseIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318152046
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU68 Øyeboltløft med skulder M10 x 1.50 x 62 mm
400NOK / enhet