CHAINFLEX Skuffkabel, 7 maks ampere


filtre
Kabel Type: Kontinuerlig bøyning , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 7 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 8 x OD , Temp. Område: 23 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 18AWG
StilModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF130US-07-12
Bare kobber18/120.495 "12uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten97NOK
A
CF130US-07-18
Bare kobber18/180.58 "18uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten132NOK
B
CF140US-07-12
Bare kobber18/120.58 "12SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten133NOK
B
CF140US-07-18
Bare kobber18/180.655 "18SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten160NOK
A
CF130US-07-12-25
Bare kobber18/120.495 "12uskjermet25ft.1 498 NOK
A
CF130US-07-18-25
Bare kobber18/180.58 "18uskjermet25ft.1 963 NOK
B
CF140US-07-12-25
Bare kobber18/120.58 "12Skjermet25ft.2 026 NOK
B
CF140US-07-18-25
Bare kobber18/180.655 "18Skjermet25ft.2 419 NOK
A
CF130US-07-12-100
Bare kobber18/120.495 "12uskjermet100ft.9 054 NOK
A
CF130US-07-18-100
Bare kobber18/180.58 "18uskjermet100ft.7 802 NOK
B
CF140US-07-12-100
Kobber18/120.58 "12Skjermet100ft.8 055 NOK
B
CF140US-07-18-100
Kobber18/180.655 "18Skjermet100ft.9 651 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?