Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Kontinuerlig bøyekabel 7a 600v | AC3JXH 2TZR6

CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v

På lager
Vare: AC3JXH Modell: CF130US-07-12-25Kryssreferanse: 2TZR6
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
1 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeBare kobber
Måler / leder18/12
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker7
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.495 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.08
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-07-12 Kontinuerlig fleksibel skuffkabel 7a 600v | AC3JTD 2TZC8 CF130US-07-12Bare kobber18/120.495 "12uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten97NOK
CHAINFLEX CF130US-07-18 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v | AC3JTE 2TZC9 CF130US-07-18Bare kobber18/180.58 "18uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten132NOK
CHAINFLEX CF140US-07-12 Kontinuerlig bøyekabel 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Bare kobber18/120.58 "12SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten133NOK
CHAINFLEX CF140US-07-18 Kontinuerlig fleksibel skuffkabel 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Bare kobber18/180.655 "18SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten160NOK
CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Kontinuerlig fleksibel skuffkabel 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7 CF130US-07-18-25Bare kobber18/180.58 "18uskjermet25ft.1 963 NOK
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Kontinuerlig fleksibel skuffekabel 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Bare kobber18/120.58 "12Skjermet25ft.2 026 NOK
CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Kontinuerlig fleksibel skuffkabel 7a 600v | AC3JYD 2TZU7 CF140US-07-18-25Bare kobber18/180.655 "18Skjermet25ft.2 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 7a 600v
1 498 NOK / enhet