Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZU72 Øyeboltløfting med skulder M16 x 2 x 90mm | AB4QEV

APPROVED VENDOR 1ZU72 Øyeboltløfting med skulder M16 x 2 x 90 mm

På lager
Vare: AB4QEV Modell: 1ZU72
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.35mm
Øye utenfor Dia.63mm
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde90mm
Shank Dia.16mm
Skaftlengde27mm
Skulder Dia.35mm
System for målingMetric
tråd Lengde27mm
TrådstørrelseM16 x 2
typenLøft med skulder
ArbeidsbelastningsgrenseIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152046
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU72 Øyeboltløfting med skulder M16 x 2 x 90 mm
817NOK / enhet