A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 12 " , Bolt Circle Dia.: 13.5 " , CFM @ 0.750-In. SP: 1905 , Dimensjon A: 14.437 " , Dimensjon B: 8.75 " , Dimensjon D: 12 " , Dimensjon E: 5 / 16 " , Drive Type: Belte , Høyde: 19.75 " , Boligfinish: Bakt emalje , Husmateriale: Stål , Innløp Dia.: 12.25 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 12 " , Maks. Innløpstemperatur: 200 Grader F , Motor turtall: 1725 , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Antall blader: 4 , Outlet Dia.: 12.25 " , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Bredde: 14 9 / 16 "
Beltedrevne røraksiale vifter, 12 tommers bladdiameter
Dayton beltedrevne røraksialvifter monteres vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsspraybokser, rengjøringstanker og blanderom. Disse røraksialviftene har et skivehjul eller propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite gap mellom huset og bladet for å forbedre viftens effektivitet. De har stålhus med bakt emaljelakk finish og gnistbestandige aluminium/aluminium propeller for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Remdriftvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse viftene til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse 4-bladede røreksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1670 til 2877 rpm.