DAYTON 7AF31 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BMC

DAYTON 7AF31 Røraksialvifte med drivpakke 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3BMC Modell: 7AF31

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.12 "
BladmaterialeAluminum
Boltsirkel Dia.13.5 "
CFM @ 0.000-inn. SP1300
CFM @ 0.125-inn. SP1170
CFM @ 0.250-inn. SP990
Dimensjon A14.437 "
Dimensjon B8.75 "
Dimensjon C12.187 "
Dimensjon D12 "
Dimensjon E5 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM1670
Forsterker med full belastning4.8 / 2.3-2.4
Høyde19.75 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens14-7 / 16 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens12-3 / 16 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.12.25 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP0.25
Maks. Dybde12 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde9"
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor HP1/4
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart, farlig sted
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver4
Uttak Dia.12.25 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.7
Spenning115 / 208-230
Bredde14 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPHzMaks. BHPMotorhusMotor HPMotor TypePris
DAYTON 4C659 Røraksialvifte, 19-3/4 tommers høyde, stålhus | AD6WHJ 4C659-Aluminum------12 854 NOK
DAYTON 7AF32 røraksialvifte med drivpakke 208-230 / 460 V | AF3BMD 7AF321.2-1.3/0.65Aluminum130050/600.25Helt lukket vifte avkjølt1/43-fase16 667 NOK
DAYTON 7AF33 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BME 7AF331.4-1.6/0.8Aluminum176750/600.24Helt lukket vifte avkjølt1/33-fase18 103 NOK
DAYTON 7AF34 røraksial vifte med drivpakke 230/460 V | AF3BMF 7AF341.2/0.6Aluminum176750/600.24Helt lukket ikke-ventilert1/3Farlig beliggenhet, 3-fase20 538 NOK
DAYTON 7AF35 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMG 7AF352.2-2.2/1.1Aluminum190450/600.31Helt lukket vifte avkjølt1/23-fase18 545 NOK
DAYTON 7AF36 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMH 7AF362.3-2.4/1.2Aluminum190450/600.31Helt lukket vifte avkjølt1/2Farlig beliggenhet, 3-fase21 299 NOK
DAYTON 7AF37 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BMJ 7AF372.8-2.8/1.4Aluminum243250/600.60Helt lukket vifte avkjølt3/43-fase19 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AF31 Røraksialvifte med drivpakke 115/208-230 V
19 707 NOK / enhet