A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 0.750-In. SP: 4884 , Høyde: 39 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 16-1 / 2 " , Maks. Dybde: 34 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 16-1 / 2 " , Uttakshøyde: 34.875 " , Uttaksbredde: 34.875 " , Skaft Dia.: 1" , Fartskontroll: Nei , Type: Sentrifugal, med stasjonspakke , Hjuldiameter: 24 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling sentrifugal , Bredde: 39 "
Inline-blåser 24 tommer
Dayton in-line blåsere er plassert inne i kanalsystemet for å gi ren luftsirkulasjon via inntak, avtrekk, ventilasjon eller makeup-luftsystemer på steder der det er begrenset plass. Disse enhetene har paneler på hver side for rask tilgang til interne komponenter og har krager for å lette kanaltilkoblinger. De har galvanisert stålkonstruksjon med bakoverhellende aluminiumshjul for å produsere høyeffektiv luftvolum med lave vibrasjoner for ulike luftbevegende applikasjoner. Velg fra et omfattende utvalg av disse sentrifugalblåserne, tilgjengelig i 1/2, 3/4 og 1 hk motorstørrelser.